Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikeldetailsicht WELDAS WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L Handschuh aus Schweinsleder
Artikel-Nr.:
     223-6620017
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003L
EAN/GTIN:
     8718564520019
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

WIG Handschuh SOFTouch 10-1003 Gr. L

Ein nahtloser Zeigefinger bietet ungehinderte Kontrolle über Schweißdrähte mit einem kleinen Durchmesser und ultraleichte WIG-Brenner. SOFTOUCH® WIG-Handschuh aus genarbtem Schweinsleder. Er ist mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht. Geprüft und zertifiziert durch TÜV nach: EN12477 Type A / B (EN407: 413X4X, EN 388: 3121).

- EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe
- EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Größe:
9 / L
Länge [mm]:
350
Schutzklasse:
EN 12477, EN 388, EN 420
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 11,08*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 11,32*
1 Tag
75
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,41*
€ 11,39*
6 Tage
75
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 11,86*
Lager 223
13
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 11,74*
€ 14,98*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,77*
€ 17,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,74*
€ 13,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,08*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,64*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,09*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,06*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,73*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,79*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,10*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,85*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.