Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikeldetailsicht WELDAS MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL Gefütterter Handschuh, Länge 34 cm, Baumwollfutter
Artikel-Nr.:
     223-6620003
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2101XL
EAN/GTIN:
     8718564520354
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh

MIG/MAG Handschuh 10-2101 Gr. XL

Gefütterter Schweißerhandschuh mit Flügeldaumen, hergestellt aus rotem Spalt-Schulter-Rindsleder. Der Handschuh ist universell einsetzbar und mit Baumwolle gefüttert.

- Handumfang: 241 mm
- Größe: XL (9,5)
- Länge: 34 cm

- EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken - mit den Leistungsstufen "3134"
- EN 407 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken - mit den Leistungsstufen "413X4X"
- EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe

Weitere Informationen:
Farbe:
rotbraun
Größe:
9,5 / XL
Schutzklasse:
EN 12477, EN 388, EN 407
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 4,79*
€ 5,87*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 6,40*
3 Tage
572
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,75*
€ 6,59*
1 Tag
720
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 5,22*
€ 6,66*
Lager 223
52
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 6,50*
€ 8,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,91*
€ 9,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,08*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,78*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,08*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,05*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,82*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,17*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,85*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,09*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.