Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb
Artikeldetailsicht Allit ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb
Artikel-Nr.:
     223-5897785
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005187562149
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox

ALLIT Sichtbox Gr.4 350x200x150mm / gelb

Lagersichtbox ProfiPlus

• Material: hochschlagfestes Polypropylen
• Schwere Industriequalität
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Temperaturbeständig: –10 bis +60 °C
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
150 mm
Tiefe:
355 mm
Breite:
205 mm
Material:
Polypropylen
Stapelbar:
Ja
Recyclebar:
Ja
Größe/Typ:
4
Material Kasten:
Polypropylen
Lebensmittelecht:
Nein
Chemisch beständig:
Ja
Förderanlagen geeignet:
Ja
Wände/Böden geschlossen:
Ja
Temperaturbeständig von bis:
-10 bis +60 °
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,57*
11 Tage
140
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 5,93*
2 Tage
186
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 6,26*
Lager 223
186
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,09*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265141
ab € 1,33*
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,60*
Zubehör
Denios
265127
ab € 7,12*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456216
ab € 6,69334*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,54*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456207
ab € 0,55*
Zubehör
Allit
456205
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.