Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73
Artikeldetailsicht WOELM WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73
Artikel-Nr.:
     223-2558123
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     7361
EAN/GTIN:
     4041518003998
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag

WOELM Laufwagen-Garnitur inclusive Zubehör Nr.73

Schiebetür-Garnitur 73
für Holztüren

Türbeschlag, Türtechnik
• Für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 20 mm
• Rollapparate mit Kugellager
• Geprüft nach DIN 1527:1998 – 200000 Zyklen

Set bestehend aus
• 2 Rollapparate mit Flansch 73
• 2 Fangstopper 65 P
• 1 Führungsgleiter 214
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 1527:1998
Basis:
Schiebetürbeschlag
Türart:
Schiebetür
Material:
Materialkombination
Ausführung:
ohne Laufschiene
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Türstärke min.:
20 mm
Türflügelanzahl:
einflügelig
Flügelgewicht max.:
80 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,21*
€ 32,16*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 24,99*
€ 32,17*
1 Tag
31
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 25,41*
€ 32,53*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,62*
€ 32,82*
Lager 223
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,50*
€ 41,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006065
ab € 72,93*
Zubehör
Helm
007380
ab € 277,84*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,67*
Zubehör
Woelm
006063
ab € 28,09*
Zubehör
Woelm
006064
ab € 34,74*
Zubehör
Woelm
006062
ab € 23,18*
Zubehör
Woelm
007350
ab € 36,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.