Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 53/73 Laufschiene L=3100 mm silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 53/73 Laufschiene L=3100 mm silber eloxiert
Produktbild zu HELM 53/73 Laufschiene L=3100 mm silber eloxiert
Skizze zu HELM 53/73 Laufschiene L=3100 mm silber eloxiert
Maße für seitliche Bohrung zur Wandmontage
LOGO zu HELM 53/73 Laufschiene L=3100 mm silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102290586
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     006065
EAN/GTIN:
     4041518129223
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetürprofil
Schiebetürschiene
deckenlaufschiene
HELM 53/73 Laufschiene L=3100 mm silber eloxiert

Für Deckenmontage. In Kombination mit Wandbefestigungswinkel oder mit Abstandsprofil, mit bauseits seitlichen Bohrungen, für Wandmontage verwendbar.

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber eloxiert
Type:
HELM 53 | HELM 73
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Länge:
3100 mm
Marke:
Helm
Montageart:
Wand | Decke
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Flügelgewicht max.:
50 kg | 80 kg
Kategorie:
Grundbeschlag
passend zu:
HELM 53 | HELM 73
Weitere Suchbegriffe: laufschienenprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006162
ab € 3,60*
Zubehör
Helm
6161
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.