Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert
Produktbild zu KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert
Skizze zu KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert
Anwendungsbild zu KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert
LOGO zu KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102284163
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     81424103525
EAN/GTIN:
     4041518218736
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
stangengriff aluminium
KWS Türgriff 8142, Länge 350 mm, Aluminium silber eloxiert

Hinweis:
  • Rosetten lose beigelegt
  • Türgriff-Oberfläche passend zu Schiebetürbeschlägen SOLIDO und HELM


Weitere Informationen:
Montageart:
paarweise
Marke:
KWS
Lochabstand:
250 mm
Material:
Aluminium
Gesamtlänge:
350 mm
Austragung:
58 mm
Oberfläche:
silber eloxiert
Ausführung 2:
rund
Modell:
KWS 8142
Griff ø:
20 mm
Befestigungszubehör:
inkl. Befestigung für Glas und Holz
Türstärke:
8 - 13 und 38 - 42 mm
Glasbohrung:
ø 11 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff, stoßgriffe kws, KWSHELM, WebbannerHELMGTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,75*
€ 98,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,38*
€ 92,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,15*
€ 90,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,66*
€ 75,76
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KWS
8A730630000
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.