Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufschiene Nr. 60, 1700 mm, EV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufschiene Nr. 60, 1700 mm, EV1
Laufschiene Nr. 60, 1700 mm, EV1
Laufschiene Nr. 60, 1700 mm, EV1
Laufschiene Nr. 60, 1700 mm, EV1
Laufschiene Nr. 60, 1700 mm, EV1
Artikel-Nr.:
     214G-4041518129193
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     006062
EAN/GTIN:
     4041518129193
Suchbegriffe:
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Schiebetürführungsprofil
HELM Laufschiene 53/73
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1700 mm
Material:
Aluminium
Lief.-Art.-Nr.:
006062
Oberfläche:
EV1 eloxiert
für Türbreite:
710–900 mm
Bohrung für:
Deckenmontage/Wandwinkel
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürprofil, schiebetürführungsprofil woelm, führungsprofil schiebetür, Schiene, Laufschiene, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 25,8134*
€ 34,8134*
€ 4,80*
ab € 26,09*
€ 35,13*
€ 4,80*
ab € 26,17*
€ 35,13*
8 Tage
2
€ 5,80*
ab € 27,29*
€ 36,61*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 23,81*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006162
ab € 3,60*
Zubehör
Helm
6161
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.