| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4041518129216 Herst.-Nr.: 006064 EAN/GTIN: 4041518129216 |
| |
|
| | |
| HELM Laufschiene 53/73 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2500 mm | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 006064 | Oberfläche: | EV1 eloxiert | für Türbreite: | 1110–1300 mm | Bohrung für: | Deckenmontage/Wandwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 37,9228* | € 49,5628* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 38,45* | € 50,06* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 38,45* | € 50,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,42* | € 59,44* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,78* | € 81,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|