Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg HLT ab 20mm Kompletts.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255717_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255717_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000255717
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     007361
EAN/GTIN:
     4041518003998
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
woelm schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Komplettset · für einflügelige Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 20 mm · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verz., M8x35mmInhalt: 2x HELM 73 Rollapparat mit Flansch, 2x HELM 65 P Fangstopper, 1x HELM 214 Führungsgleitergeprüft nach DIN 1527:2013 200.000 ZyklenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
max. Flügelgewicht:
80 kg
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
ab 20 mm
passend für:
Holztüren
Marke:
HELM
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürgarnituren
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,15*
€ 32,62*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 32,77*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 32,92*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,27*
€ 34,04*
Lager 1498
26
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,68*
€ 35,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006065
ab € 72,78*
Zubehör
Helm
007380
ab € 275,70*
Zubehör
KWS
81424103525
ab € 63,66*
Zubehör
Woelm
006063
ab € 29,38*
Zubehör
Woelm
006064
ab € 34,78*
Zubehör
Woelm
006062
ab € 23,81*
Zubehör
Woelm
007350
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.