| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4041518129209 Herst.-Nr.: 006063 EAN/GTIN: 4041518129209 |
| |
|
| | |
| HELM Laufschiene 53/73 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2100 mm | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 006063 | Oberfläche: | EV1 eloxiert | für Türbreite: | 910–1100 mm | Bohrung für: | Deckenmontage/Wandwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 31,8233* | € 42,2033* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,06* | € 42,55* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 32,15* | € 42,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,10* | € 45,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 29,38* | € 48,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|