Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg
Produktbild zu HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg
Skizze zu HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg
Anwendungsbild zu HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg
LOGO zu HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg
Artikel-Nr.:
     3145-102290590
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     007380
EAN/GTIN:
     4041518165436
Suchbegriffe:
KWSHELM
HELM 73 Synchronbeschlagset Holz Flügelbreite bis 1400 mm 80 kg

Komplettgarnitur, ohne Laufschiene, ohne Zahnriemen. Deckenmontage.
Ermöglicht das gleichzeitige Öffnen und Schließen von zwei Schiebeflügeln.

Berechnung der Zahnriemenlänge: (Laufschienenlänge x 2) + 120 mm

Hinweis: Nicht in Kombination mit Tragprofilen für minimale Einbauhöhe möglich.

Lieferumfang:
4 Rollapparate mit Tragschrauben M8x50
4 Tragflansche
4 Fangstopper
2 Bodenführungen
2 Umlenkrollen
1 Zahnriemenverbinder
1 Zahnriemenmitnehmer

Weitere Informationen:
Type:
HELM 73
Flügelgewicht max.:
80 kg
Einsatzbereich:
Holz
Marke:
Helm
Kategorie:
Komfortzubehör
Montageart:
Wand | Decke
Flügelbreite max.:
1400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,70*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 334,75*
€ 398,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 330,31*
€ 393,07
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 318,83*
€ 379,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 305,70*
€ 363,78
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 275,70*
€ 328,08
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
006065
ab € 72,78*
Zubehör
Woelm
006063
ab € 29,38*
Zubehör
Woelm
006064
ab € 34,78*
Zubehör
Woelm
006062
ab € 23,81*
Zubehör
Woelm
007350
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.