Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG Handschuh Granada 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE MIG/MAG Handschuh Granada 10 leichter Schweißerhandschuh, Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Länge 35 cm
Artikeldetailsicht HASE MIG/MAG Handschuh Granada 10 leichter Schweißerhandschuh, Qualitäts-Rindnarben/- Spaltleder, Länge 35 cm
Artikel-Nr.:
     223-0663312
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     100335
EAN/GTIN:
     4018949345102
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh

MIG/MAG Handschuh Granada 10

GRANADA, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder

Gr. 8-12, Kat. II, EN 388, EN 12477, TÜV GS

GRANADA, Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, TÜV GS, Gr. 10

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder, Rindspaltleder-Stulpe, TÜV GS
atmungsaktiv
hitzebeständig


Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Rindleder
Material:
Rindnarben-/Rindspaltleder
Beschichtung lang:
keine
Farbe:
grau
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Schweißer & Hitze
EN 388:
3143X
EN 407:
413X4X
EN 12477:
Typ A
Zertifikat:
TÜV GS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
6
€ 3,95*
ab € 2,42*
€ 3,46*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 2,64*
€ 3,76*
6 Tage
229
1
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,81*
2 Tage
48
12
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,07*
Lager 223
2156
1
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,34*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.