Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 8
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-0663192
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508660
EAN/GTIN:
     4018949808669
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Padua Ice Oeko Tex (4-1-3-2) Gr. 8

PADUA ICE, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum

mit Diamond Grip, Gr. 7-11, Kat. II, EN 388, OEKO-TEX®

PADUA ICE, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum, OEKO-TEX®, Gr. 8

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung mit Diamond Grip an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Größe:
8
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
Zertifikat:
OEKO-TEX®
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
612
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,99*
€ 2,80*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,05004*
€ 26,77008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,58004*
€ 27,71004*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 21,55587*
€ 29,32587*
1 Tag
16
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 23,23008*
€ 31,33008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,14*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,80*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,69*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.