Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 8
Artikeldetailsicht HASE HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-0663188
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     508150
EAN/GTIN:
     4018949815087
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HASE Montagehandschuh Padua Grip Oeko Tex (4-1-2-1) mit Noppen Gr. 8

PADUA GRIP, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum

Gr. 6-11, Kat. II, EN 388, OEKO-TEX®

PADUA GRIP, Montagehandschuh aus Nylon/Nitrilschaum, OEKO-TEX®, Gr. 8

Montagehandschuh aus Nylonfeinstrick mit hohem Tragekomfort, Nitrilschaum Beschichtung und Nitrilbenoppung an Handinnenfläche und Fingerkuppen, OEKO-TEX®
atmungsaktiv
hohes Feingefühl
starker Trocken-Grip

Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Nylon
Material:
15 Gauge Nylonfeinstrick
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
8
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage Feinstrick
EN 388:
4131X
Zertifikat:
OEKO-TEX®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,38*
Lager 223
110
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 23,18*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 23,57*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 17,83608*
€ 24,57608*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,59*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,58*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.