Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     214G-7340118319483
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8806-10
EAN/GTIN:
     7340118319483
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche und Rückseite beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 23–26 cm Farbe: grau-schwarz EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Ursprungsland:
VR China
Schutz nach:
EN 388 4.1.3.1.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 7,23*
€ 9,76*
5 Tage
12
6
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 9,82*
1 Tag
12
6
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 9,92*
Lager 214
12
6
€ 4,30*
ab € 7,79*
€ 10,34*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 8,05*
€ 10,46*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paar
ab 150 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 62,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 7,22*
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 7,23*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 7,23*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.