Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118319483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8806-10
EAN/GTIN:
     7340118319483
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Handfläche und Rückseite beschichtet • Öl- und fettresistente Innenhand • Strickbund • Gesandetes Griffprofil Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung Gauge: 13 Länge: 23–26 cm Farbe: grau-schwarz EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31636398
Größe:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 8,44*
6
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,53*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,62*
6 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 9,33*
1 Tag
12
6
€ 7,90*
ab € 7,63*
€ 9,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paar
ab 30 Paar
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 6,66*
€ 7,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 50,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 6,48*
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 6,46*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 6,46*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.