Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-7340118319483
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7340118319483
EAN/GTIN:
     7340118319483
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
7340118319483 Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806«
Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Handfläche und Rückseite beschichtet
- Öl- und fettresistente Innenhand
- Strickbund
- Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, 7340118319483, Ejendals, Schutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 8806«, 28564121, 1647360, 28564088, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Tegera Infinity8806, Gr. 10, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C, Handfläche und Rückseite beschichtet, Öl- und fettresistente Innenhand, Strickbund, Gesandetes Griffprofil, Material: Polyamid, Nitril-Beschichtung, Gauge: 13, Länge: 23–26 cm, Farbe: grau-schwarz, EN 388 4.1.3.1, Handschuh, Feinmechanikhandschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 8,44*
6
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,53*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,62*
6 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 9,33*
Lager 6QTZH
12
6
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 10,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paar
ab 12 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 9,72*
€ 11,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 61,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 6,48*
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 6,46*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 6,46*
Ähnlich
Ejendals
8806-11
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.