Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe TEGERA Infinity 8800, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Strickhandschuh Nitrilbe.Tegera 8800, Gr. 11
Artikel-Nr.:
     6C8MS-701032
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8800-11
EAN/GTIN:
     7340118318479
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger Arbeitshandschuh aus 15-gg-Strick mit Nitrilschaum-beschichteter, glatter Handfläche, die auf trockenen wie feuchten Oberflächen hervorragenden Grip bietet. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautfreundlich mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Hitzeschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8800
Größe:
11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 4,99*
ab € 2,58*
€ 3,70*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 3,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,79*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,80*
4 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,14*
€ 3,74
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 45,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8800-5
ab € 14,98002*
Ähnlich
Ejendals
8800-6
ab € 2,50*
Ähnlich
Ejendals
8800-7
ab € 2,50*
Ähnlich
Ejendals
8800/8
ab € 2,10*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,11*
Ähnlich
Ejendals
8800
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.