Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Handschuh HyFlex 11-425, Gr.8
Artikel-Nr.:
     214G-0076490053499
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-425/8
EAN/GTIN:
     0076490053499
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-425« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit • Exzellente Abriebfestigkeit • Antistatisch Ausführung: • Innenhandbeschichutng • Silikon-und DMF-frei • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Chemisch Material: Sensitive, wasserbasierte Synthetikmischung, Strickgewebe, POLYAMID, GLASFASER, HPPE Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Schutz nach:
EN 420:2003 + A1:2009
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Handschutz, Mehrzweck-Handschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutz-Handschuh, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,85*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,43*
€ 11,28*
6 Tage
61
12
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 11,82*
8 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 11,91*
Lager 214
60
12
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 14,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
ab 300 Paar
€ 13,47*
€ 16,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 11,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11425100
ab € 8,31*
Ähnlich
Ansell
11425110
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425060
ab € 9,25*
Ähnlich
Ansell
11425080
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425090
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.