Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-425, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5533250
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-425-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nahtloser Strickhandschuh aus hochfesten, hochleistungsfähigen Polyethylen-Fasern, hergestellt mit der Techcor®-Stricktechnik, graue Innenhandbeschichtung aus einer sensitiven wasserbasierten Synthetikmischung, Trägermaterial und Beschichtung durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend, Silikon- und DMF-frei, höchste Schnittschutzstufe (Stufe 5), exzellente Abriebfestigkeit, wasserbasierte, mit einem umweltfreundlichen Verfahren hergestellte, innovative Beschichtung, dieser Handschuh ist mit einem Indikator (Orange) versehen, der Teil eines Farbcode-Systems zur Kennzeichnung der Schnittschutzstufe ist: 1 (Grün), 3 (Orange), 5 (Rot), Einsatzgebiete: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau/weiß
Länge:
220 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X43C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Trägermaterial:
Polyamid, Glasfaser, HPPE
Stulpenart:
Strickbund
Griffprofil:
geraute Ausführung
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,77*
3 Tage
60
12
€ 6,50*
ab € 8,43*
€ 10,93*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 11,19*
Lager 302
61
12
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 11,76*
8 Tage
12
12
€ 5,99*
ab € 9,49*
€ 11,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 9,54* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 141,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11425100
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425110
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425060
ab € 8,34*
Ähnlich
Ansell
11425070
ab € 8,29*
Ähnlich
Ansell
11425090
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.