| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001542314 Herst.-Nr.: 11425080 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 11-425 (ex Puretough P5000) Gr. 8 Schutzhandschuh Hyflex Polymer, Techcor® weiß-grau Handflächenbeschichtet, Strickbund Nahtloser Strickhandschuh aus hochfesten, hochleistungsfähigen Polyethylen-Fasern, hergestellt mit der Techcor®-Stricktechnik. Trägermaterial und Beschichtung durch Spezialbehandlung Wasser und Öl abweisend. Silikon- und DMF-frei. Exzellenter Tragekomfort. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11425080 | Werksnummer: | 2490004980 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | Schutzhandschuh Hyflex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, putzhandschuhe silber |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,56* | € 10,92* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 10,94* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 8,44* | € 11,10* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 11,76* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 9,64* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 148,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|