Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Handsch.AlphaTec 58-270, Gr. 9, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     214A-1830900009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76490482459
EAN/GTIN:
     0076490482459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 58-270 Ausführung: • Ansell Grip TechnologieTM • AQL (EN 374) 0,65 • Sehr gute Flexibilität, Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität • Hoher Tragekomfort, leichtes An- und Ausziehen und optimale Griffsicherheit • Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung, Schutzstulpe, Doppelschichtig Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen Norm: EN 388, EN 374, EN 1149 Kategorie: III Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril Länge: 300 mm Größe: 7–11
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 X.1.3.1 / EN 374 JKL / EN 374
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 30900009, Handschuh, Handschuhe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,89*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 3,95*
ab € 3,84*
€ 4,97*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,05*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 5,66*
Lager 214
126
12
€ 4,30*
ab € 5,10*
€ 6,61*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,24*
€ 7,43
pro Paar
ab 36 Paar
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 79,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58270100
ab € 3,61*
Ähnlich
Ansell
58270110
ab € 3,61*
Ähnlich
Ansell
58270060
ab € 3,64*
Ähnlich
Ansell
58270080
ab € 3,59*
Ähnlich
Ansell
58270090
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.