Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Hands. Zieg.leder supersoft L 1Paar WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WIG-Hands. Zieg.leder supersoft L 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Zieg.leder supersoft L 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Zieg.leder supersoft L 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Zieg.leder supersoft L 1Paar WELDAS
WIG-Hands. Zieg.leder supersoft L 1Paar WELDAS
Artikel-Nr.:
     214A-1830300016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564520132
EAN/GTIN:
     8718564520132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
WIG-Schweißerhandschuh WELDAS® Art-Nr. 10-1009 Ausführung: • Manschette aus Rindspaltleder • Leicht im Gewicht • Nahtlose Zeigefinger Norm: EN 388, EN 407 Material: Ziegenleder Größe: L, XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.1 / EN 407 412X4X
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, montagehandschuh leder gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, 30300016, Handschuh, WIG, Handschuhe
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
135
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,44*
€ 11,70*
1 Tag
180
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,61*
€ 11,76*
5 Tage
180
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,85*
€ 12,15*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 12,60*
Lager 214
112
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 12,09*
€ 15,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,45*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,25*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,26*
Ähnlich
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.