Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS® Schweißerhaube Fire Fox™ 23-6680, Kat.II, blau, Kopfumfang bis 68cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160586
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     23-6680 XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
WELDAS® Schweißerhaube Fire Fox™ 23-6680, Kat.II, blau, Kopfumfang bis 68cm

WELDAS® Schweißerschutzhaube Fire Fox™ 23-6680, Kategorie II, gemäß EN ISO 11611 Klasse 1/A1+A2, zur Befestigung am Helm mit Klettverschluss, zum Schutz beim Schweißen, Farbe: blau, Material: flammenresistente Baumwolle, Netz-Fütterung, Innenfutter für kühlenden Tragekomfort, Grammatur: ca. 305 g/qm, Nackenumfang: von 52 - 65 cm, Kopfumfang: bis 68 cm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
85
5
pro Paar
€ 5,50*
ab € 9,51*
€ 12,07*
4 Tage
52
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,46*
€ 12,12*
3 Tage
70
5
pro Paar
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 12,50*
6 Tage
85
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,86*
€ 12,55*
Lager 114
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 13,07*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,39*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,35*
Ähnlich
Weldas
10-1009
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.