Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG-Handschuh Schweinsl. Gr. L 1Paar WELDAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WIG-Handschuh Schweinsl. Gr. L 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsl. Gr. L 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsl. Gr. L 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsl. Gr. L 1Paar WELDAS
WIG-Handschuh Schweinsl. Gr. L 1Paar WELDAS
Artikel-Nr.:
     214A-1830290016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8718564520019
EAN/GTIN:
     8718564520019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
WIG-Schweißerhandschuh WELDAS® Art.-Nr. 10-1003 Ausführung: • Manschette aus gespaltenem Schweinsleder und verstärktem Daumenband • Genäht mit Kevlar®-Garn • Nahtlose Zeigefinger Norm: EN 388, EN 407, EN 12477 Type AB Material: Schweinsleder, Wildleder Größe: L, XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1 / EN 407 413X4X / EN 12477 Type AB
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 11,08*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,29*
€ 11,32*
1 Tag
75
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,41*
€ 11,39*
6 Tage
75
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 11,86*
Lager 214
122
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 15,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paar
ab 6 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paar
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,08*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,64*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,09*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 9,06*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,73*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,79*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,10*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,85*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.