Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-/Schlauchbrücke L980xB240xH45mm Gum.schwarz/gelb 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-/Schlauchbrücke L980xB240xH45mm Gum.schwarz/gelb 2 Kanäle
Kabel-/Schlauchbrücke L980xB240xH45mm Gum.schwarz/gelb 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     1955B-4039976237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000480241
EAN/GTIN:
     4050576198317
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Schlauch- u.Kabelbrücke L980xB240xH45mm Gum.schwarz/gelb 2 Kanäle mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
eClassID:
27140602
HerstellerNr:
9000480241
Werksnummer:
9000480241
Länge netto mm:
1020,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
5,520000
Gewicht brutto Kg:
6,220000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L980xB240xH45mm
Produktart:
Schlauch- und Kabelbrücke
Ausfuehrung:
2 Kanäle
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
213
€ 5,99*
ab € 49,17*
€ 61,81*
14 Tage
277
€ 8,90*
ab € 49,6672*
€ 61,8672*
2 Tage
203
€ 5,59*
ab € 49,96*
€ 62,16*
4 Tage
289
€ 4,99*
ab € 51,58*
€ 64,70*
Lager 1955
289
€ 5,99*
ab € 52,78*
€ 66,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,98*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,42*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,37*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,40*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 82,91*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,10*
Ähnlich
Moravia
ab € 121,40*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,57*
Ähnlich
Schake
ab € 192,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,23*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,11*
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 138,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.