Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch- u.Kabelbrücke L980xB240xH45mm Gum.schwarz/gelb 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000480241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8-KB-SZ-GB-045-002
EAN/GTIN:
     4050576198317
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberfläche · mit gelben Schutzdeckel und Tragegriff · überfahrbar bis zu einem Achsgewicht von 8 t · Endlosmontage mit Zapfen/Nut-System
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
2 Kanäle
Gewicht:
6,5 kg
Breite:
240 mm
Länge:
980 mm
Tragfähigkeit:
8 t
Material:
Gummi
Höhe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Schlauchbrücke, kabelbrücke urbanus, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Bordsteinrampen, Kabelbrücken, Schlauchbrücken
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
213
€ 5,99*
ab € 49,31*
€ 61,76*
13 Tage
285
€ 8,90*
ab € 49,5872*
€ 61,8272*
1 Tag
200
€ 5,59*
ab € 49,78*
€ 62,11*
Lager 1736
285
€ 4,99*
ab € 51,57*
€ 64,65*
5 Tage
289
€ 5,99*
ab € 52,79*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 54,61*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 138,04*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,42*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,48*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,71*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,83*
Ähnlich
Moravia
ab € 122,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,22*
Ähnlich
Schake
ab € 192,31*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,24*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,11*
Ähnlich
Urbanus
ab € 87,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 139,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.