mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Vollgummi ...
mit drei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 50 x B 68/57/65 mm · keine Befestigung nötig · aus schwarzem vulkanisiertem Voll...
Höhe: 50 mm Breite: 4 m Überfahrlänge: 160 mm Kabelkanäle: 2 à 20 mm u. 1 à 40 mm Material: Gummi, profiliert geeignet für LKW bis max. 20 t Gewicht: 20 kg Farbe: schwarz | flexible, hochfeste Gumm...
Höhe: 50 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 5 à ca. 38 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 12 kg inkl. gelbem Deckel aus PE...
Kabelbrücke, 5 Kabelkanäle, mit Tragegriff, schwarz/gelb, 900x500x50mm Kabelbrücke, mit 5 Kabelkanälen, dient als Einfassung und Schutz für Leitungen, Schläuche oder Drähte, überfahrbar durch Autos...
Schlauch- und Kabelbrücke LxBxH45mm Gummi schwarz/gelb links mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · kein...
Schlauch- und Kabelbrücke LxBxH45mm Gummi schwarz/gelb rechts mit zwei Kanälen · zum Schutz von Schläuchen oder Kabeln, die nicht dauerhaft verlegt sind · Abmessung Kabelkanäle H 32 x B 30 mm · kei...
Höhe: 30 mm Breite: 10 m Überfahrlänge: 100 mm empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 bis 20 km/h Kabelkanal: 1 à 20 mm Material: Gummi, profiliert | flexible, hochfeste Gummi-Mischung hält LKW- und...
Höhe: 35 mm Breite: 975 mm Überfahrlänge: 200 mm Kabelkanäle: 2 à 30 x 30 mm Material: Polyethylen (PE) Farbe: gelb geeignet für Fahrzeuge bis max. 7,5 t Gewicht: ca. 1,5 kg für den Innenbereich | ...
Höhe: 45 mm Breite: 980 mm Überfahrlänge: 240 mm Anzahl Kabelkanäle: 2 Kabelkanalhöhe: 32 mm Kabelkanalbreite: 30 mm Material: Recyclinggummi Achslast max. 5 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewic...
Höhe: 70 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 2 à 65 x 50 mm + 1 à 55 x 50 mm Material: Recyclinggummi Achslast max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 16 kg inkl. gel...
Höhe: 85 mm Breite: 300 mm Überfahrlänge: 850 mm Schlauchkanäle: 2 x Ø 75 mm (B-Schläuche) Material: Recyclinggummi geeignet für LKW bis max. 20 t Gewicht: 10 kg | integrierter Tragegriffe für den ...