Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 grün 100 m 500 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzfolie LDPE 313 grün 100 m 500 mm
Schutzfolie LDPE 313 grün 100 m 500 mm
Schutzfolie LDPE 313 grün 100 m 500 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976226221
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-51
EAN/GTIN:
     4013142313514
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Schutzfolie LDPE 313 grün L.100m B.500mm Rl.KIP vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
eClassID:
20270115
HerstellerNr:
313-51
Werksnummer:
4000353248
Länge netto mm:
505,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,520000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
grün
Produktart:
Schutzfolie LDPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 35,66*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,88*
€ 36,89*
1 Tag
27
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 29,99*
€ 37,06*
3 Tage
15
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,96*
€ 40,68*
Lager 1955
21
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 33,00*
€ 40,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 40,72*
€ 48,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 244,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-54
ab € 7,22*
Ähnlich
Kip
313-14
ab € 172,45008*
Ähnlich
Kip
313-53
ab € 14,42*
Ähnlich
Kip
313-58
ab € 5,97*
Ähnlich
Kip
313-52
ab € 57,19*
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,45*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.