Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 10155095 DIN A4 52mm PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Ordner 10155095 DIN A4 52mm PP schwarz
Leitz Ordner 10155095 DIN A4 52mm PP schwarz
Leitz Ordner 10155095 DIN A4 52mm PP schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740630
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10155095
EAN/GTIN:
     4002432359646
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner 10155095 DIN A4 52mm PP schwarz Mit patentierter 180°-Präzisionshebelmechanik. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Sichttasche am Rücken für auswechselbares Kartonrückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
10155095
Werksnummer:
9199108006
Länge netto mm:
321,00
Breite netto mm:
287,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,448000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
schwarz
Groesse:
Rückenbreite: 52 mm
Produktart:
Ordner
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1292
1
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
3 Tage
829
1
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
1
€ 4,00*
ab € 3,97*
€ 4,17*
7 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 4,12*
€ 4,29*
Lager 1955
589
1
€ 5,99*
ab € 6,08*
€ 6,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5122
ab € 6,25*
Zubehör
Avery
C32266-25
ab € 6,89*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,79*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,66*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.