Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordner 10805025 DIN A4 80mm RC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Ordner 10805025 DIN A4 80mm RC rot
Leitz Ordner 10805025 DIN A4 80mm RC rot
Leitz Ordner 10805025 DIN A4 80mm RC rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2018739002
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10805025
EAN/GTIN:
     4002432359288
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Ordner 10805025 DIN A4 80mm RC rot 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit aufgeklebtem Rückenschild. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290101
HerstellerNr:
10805025
Werksnummer:
9199108026
Länge netto mm:
323,00
Breite netto mm:
291,00
Höhe netto mm:
83,00
Gewicht netto Kg:
0,482000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Groesse:
Rückenbreite: 80 mm
Produktart:
Ablage u. Ordnung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
1 Tag
2131
1
€ 5,49*
ab € 3,12*
€ 3,25*
3
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 3,27*
10 Tage
2217
1
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 3,43*
Lager 1955
7821
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,81*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,58*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,35*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,71*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,44*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,08*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,1148*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,66*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,19*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.