Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 073008141E Chemikalienhandschuhe Camatril 730 Größe 8 grün EN 388, EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HONEYWELL 073008141E Chemikalienhandschuhe Camatril 730 Größe 8 grün EN 388, EN
HONEYWELL 073008141E Chemikalienhandschuhe Camatril 730 Größe 8 grün EN 388, EN
HONEYWELL 073008141E Chemikalienhandschuhe Camatril 730 Größe 8 grün EN 388, EN
HONEYWELL 073008141E Chemikalienhandschuhe Camatril 730 Größe 8 grün EN 388, EN
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251327
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     730/8
EAN/GTIN:
     4008198773085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemiehandschuh Camatril 730 Gr.8 grün EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut silikonfrei und lackindifferent · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert · Anwendung:
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
730/8
Werksnummer:
4000371629
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
Größe 8 grün
Produktart:
Chemikalienhandschuhe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,90*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 2,91*
1 Tag
400
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,06*
Lager 1955
400
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,54*
€ 3,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
ab € 37,87*
Ähnlich
KCL
ab € 31,17*
Ähnlich
KCL
ab € 3,129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.