Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II
PROMAT Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II
PROMAT Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251080
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371137
EAN/GTIN:
     4015448538202
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz Weitere technische Eigenschaften: · Abriebfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Weiterreißfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: mit Klettverschluss · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371137
Werksnummer:
4000371137
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,075000
Gewicht brutto Kg:
0,075000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Größe 10 natur/blau
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,28*
4 Tage
3303
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,28*
4 Tage
2643
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 2,33*
Lager 1955
4404
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,39*
4 Tage
4404
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,57*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 1,80* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.