Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-161485 Herst.-Nr.: 4000371114 EAN/GTIN: 4015448671169 |
| | |
|
| | |
| Handschuhe Main Gr.11 schwarz/naturfarben Ziegennappaleder/Stretch EN 388 Kat.II nach EN 388 · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe · Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und Verpackung Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Farbe: | schwarz/naturfarben | Marke: | PROMAT | PSA-Kategorie: | II | Ausführung: | mit Klettverschluss | Material: | Top-Ziegennappaleder/Stretch | Norm: | EN 388 | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, nappaleder arbeitshandschuh gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe leder, Lederhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 2,61* | € 3,53* | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,71* | € 3,53* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,76* | € 3,58* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,87* | € 3,69* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 3,04* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 2,61* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|