Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Weser Gr.10 blau EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371105
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371105
EAN/GTIN:
     4015448511878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Weser Gr.10 blau EN 388 PSA II PROMAT

nach EN 388 · Kat. II · aus Qualitäts-Rindkernspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 4 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 3 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
270 mm
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
GS geprüft
Material:
Rindkernspaltleder
Norm:
EN 388
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Lederhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
4779
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 1,99*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 2,00*
4 Tage
3824
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,45*
€ 2,01*
6 Tage
6600
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,08*
5 Tage
6372
12
pro Paar
€ 8,90*
ab € 1,536*
€ 2,116*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,66*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,23*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.