Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Donau Gr.10 natur/blau Nappaleder EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371137
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371137
EAN/GTIN:
     4015448538202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldaumen · Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit ProduktschutzWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 1· Stichfestigkeit: 1· Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur/blau
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Klettverschluss
Material:
Nappaleder
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,28*
Lager 1690
3303
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,28*
4 Tage
2643
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,76*
€ 2,33*
7 Tage
4404
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,39*
4 Tage
4404
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371107
ab € 2,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.