Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handschuhe Top Rhein Größe 10 beige EN 388 PSA-Kategorie II


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PROMAT Handschuhe Top Rhein Größe 10 beige EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Top Rhein Größe 10 beige EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Top Rhein Größe 10 beige EN 388 PSA-Kategorie II
PROMAT Handschuhe Top Rhein Größe 10 beige EN 388 PSA-Kategorie II
Artikel-Nr.:
     1955B-2000251073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000371107
EAN/GTIN:
     4015448511908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe Top Rhein Gr.10 beige EN 388 PSA II PROMAT nach EN 388 · Kat. II · aus robustem Rindnarbenleder · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und ölabweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
4000371107
Werksnummer:
4000371107
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
beige
Groesse:
Größe 10 beige
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
EN 388 PSA-Kategorie II
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,73*
3 Tage
2232
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,74*
1 Tag
2084
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,79*
€ 3,80*
Lager 1955
2976
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,93*
3 Tage
2976
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.