Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Top Rhein Gr.10 beige EN 388 PSA II PROMAT


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448511908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · aus robustem Rindnarbenleder · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und ölabweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland · Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Abriebfestigkeit: 3 · Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 4 · EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): X · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
280 mm
Farbe:
beige
Marke:
PROMAT
PSA-Kategorie:
II
Ausführung:
GS geprüft
Material:
Rindnarbenleder
Norm:
EN 388
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Abriebfestigkeit Level 3, Lederhandschutz, NOW, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 4
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,73*
4 Tage
2232
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,74*
2 Tage
2084
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,79*
€ 3,80*
6 Tage
2976
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 3,93*
Lager 1736
2976
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,08*
€ 4,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371137
ab € 1,65*
Ähnlich
PROMAT
4000371135
ab € 1,64*
Ähnlich
PROMAT
4000371136
ab € 1,63*
Ähnlich
PROMAT
4000371106
ab € 2,22*
Ähnlich
PROMAT
4000371113
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371114
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000371111
ab € 2,61*
Ähnlich
PROMAT
4000371112
ab € 2,60*
Ähnlich
PROMAT
4000371105
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.