Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 663 FlexMech® Gr. 10 Polyamidstrick, Nitril grau-schwarz, ca. 25 cm EN388_41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 663 FlexMech® Gr. 10 Polyamidstrick, Nitril grau-schwarz, ca. 25 cm EN388_41
KCL 663 FlexMech® Gr. 10 Polyamidstrick, Nitril grau-schwarz, ca. 25 cm EN388_41
KCL 663 FlexMech® Gr. 10 Polyamidstrick, Nitril grau-schwarz, ca. 25 cm EN388_41
Artikel-Nr.:
     1955-2018683167
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066310141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyamidstrick, Nitril grau-schwarz, ca. 25 cm
EN388_4131
allg.mechanischer Schutz

Allgemeiner mechanischer Schutzhandschuh für das Handling feiner Teile in trockener oder öliger Arbeitsumgebung. Durch die nahtlose Stricktechnik und ergonomische Form sowie flexible Beschichtung passt sich der Handschuh der natürlichen Handform an und bietet hohen Komfort, weniger Ermüdungserscheinungen und gute Atmungsaktivität. Die Beschichtung bietet sehr gute Griffigkeit bei trotzdem guter Tastsensibilität. Geringes Fusseln des Garns für feine Anwendungen, waschbar und somit wirtschaftlich einsetzbar.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
066310141E
Werksnummer:
2130356610
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
10
Produktart:
Polyamidstrick, Nitril grau-schwarz, ca.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 2,63*
2 Tage
90
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,37*
€ 3,12*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 3,14*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,60*
€ 3,51*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 3,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 381,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,87*
Ähnlich
KCL
066311141E
ab € 1,99*
Ähnlich
KCL
066306141E
ab € 3,05*
Ähnlich
KCL
066307141E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
066308141E
ab € 1,99*
Ähnlich
KCL
066309141E
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.