Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kat.II, Polyamid/Nitril, 250mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39391
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     066309141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kategorie II, grau/schwarz, 250mm, Größe 9

KCL Schutzhandschuh FlexMech® 663, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4131X, EN 407 X1XXXX, hohe mechanische Beständigkeit, gute ergonomische Passform, hoher Tragekomfort,gute Atmungsaktivität und Griffigkeit, silikonfrei, waschbar, Farbe: grau/schwarz, Material: Polyamid-Trikot mit Nitrilschaumbeschichtung, Länge: ca. 250 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
POLYAMID
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 388
Größe 1 - 12:
9
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3150
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 2,57*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,34*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,44*
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 3,80*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 5,49*
€ 7,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,93*
€ 9,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,19*
€ 7,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371024
ab € 1,86*
Ähnlich
k.A.
4000371024
ab € 1,79*
Ähnlich
KCL
066310141E
ab € 1,97*
Ähnlich
KCL
066311141E
ab € 1,99*
Ähnlich
KCL
066306141E
ab € 3,05*
Ähnlich
KCL
066307141E
ab € 1,98*
Ähnlich
KCL
066308141E
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.