Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6049408 Schutzhandschuhe C500 foam 60494 Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6049408 Schutzhandschuhe C500 foam 60494 Größe 8
Uvex 6049408 Schutzhandschuhe C500 foam 60494 Größe 8
Uvex 6049408 Schutzhandschuhe C500 foam 60494 Größe 8
Artikel-Nr.:
     1955-2001616736
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60494_8
EAN/GTIN:
     4048612015117
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort Innenhand und Fingerspitzen mit High-Performance-Elastomer-(HPE-) und Soft-Grip-Foam-Beschichtung Farbe: lime, anthrazit
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60494_8
Werksnummer:
6049408
Profil:
8
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
Handschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex schnittschutzhandschuh größe 8, polyethylen handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,24*
Lager 1955
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,49*
€ 12,69*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,87*
1 Tag
8
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 9,38*
€ 12,88*
5 Tage
504
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 13,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,49*
€ 12,48
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.