| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000348586 Herst.-Nr.: 062510941E EAN/GTIN: 4008198762508 |
| |
|
| | |
| KCL 625 Schutzhandschuh Gr. 10 Camapur Comfort Antistatik Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden und einer Polyurethanbetauchung. Dieser Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Handschuh. Exzellente Passform. Gute Griffsicherheit z.B. auch bei ölbenetzten Teilen. Erfüllt die Anforderungen der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken.Norm: EN 388, EN 16350 Farbe: Grau Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer Größen: 6 – 10 Länge: 240 ± 20 mm Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Nahtloses Trikot, Strickbund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 062510941E | Werksnummer: | 2130359010 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 2,800000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 | Produktart: | Polyamid mit Kupferfaden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 5,44* | € 5,44* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 4,44* | € 5,64* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 4,76* | € 6,10* | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 4,36* | € 6,19* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 5,04* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|