Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell 48-135 Sensilite Gr. 7 ESD-Handschuh weiß Strickbund


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell 48-135 Sensilite Gr. 7 ESD-Handschuh weiß Strickbund
Ansell 48-135 Sensilite Gr. 7 ESD-Handschuh weiß Strickbund
Ansell 48-135 Sensilite Gr. 7 ESD-Handschuh weiß Strickbund
Artikel-Nr.:
     1955-2000347760
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48135070
EAN/GTIN:
     0076490478445
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell 48-135 Sensilite Gr. 7 ESD-Handschuh weiß Strickbund Fingerspitzenbeschichtet PU auf Nylon-Carbon Bietet hohen Tragekomfort und erfüllt die meisten Anforderungen für den Schutz vor elektrostatischer Entladung. Der flexible 15-Gauge-Nylonträger mit Karbonfaser bietet eine gute Fingerbeweglichkeit und einen preisgünstigen Produktschutz. Anwendung: Endmontage von Elektronikkomponenten und Platinen, Endmontage von Armaturenbrettern, Verkabelungen und Verdrahtungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48135070
Werksnummer:
2130366670
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
7
Produktart:
ESD PU, Nylon-Carbon weiß-grau
Ausfuehrung:
76490478445
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,60*
€ 1,73*
13 Tage
72
12
€ 5,95*
ab € 1,77*
€ 1,77*
4 Tage
112
1
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 1,80*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,91*
12
€ 4,90*
ab € 1,40*
€ 1,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 20,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48135100
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
48135110
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
48135060
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
48135080
ab € 1,23*
Ähnlich
Ansell
48135090
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.