Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 48135 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 48135 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48135 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48135 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48135 Handschuhe Größe 9,0
Ansell HyFlex 48135 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     260S-1612915
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48135090
EAN/GTIN:
     10076490446649
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die komfortablen HyFlex® 48-130 und 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen.
  • Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine gute Fingerbeweglichkeit. Die integrierte Kohlefaser ist die ergänzende Lösung für einen wirtschaftlichen Produktschutz.
  • Die nahtlose Ausführung und umfangreiche Größenauswahl gewährleisten Tragekomfort und gute Passform.
  • Durch die Polyurethan-Beschichtung der Innenhand bietet der HyFlex® 48-130 gute mechanische Belastbarkeit und Haltbarkeit.
  • Beim HyFlex® 48-135 sind nur die Fingerspitzen beschichtet. Dadurch sind Passform und Flexibilität nochmals verbessert.
  • Die Beschichtung der Fingerspitzen verhindert außerdem die Übertragung von Schweiß auf elektronische Bauteile.
  • HyFlex® 48-130 EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 4,02 x 1010 EN 1149-2: Durchgangswiderstand (Ω): 2,19 x 109 EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden
  • HyFlex® 48-135 EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 1,93 x 1010 EN 1149-2: Durchgangswiderstand (Ω): 4,79 x 107 EN 1149-3: Ladungsabbau T50 <0,01 Sekunden
  • Warnhinweis: Handschuhe, die vor elektrostatischen Entladungen schützen sollen, isolieren die Hände nicht vor elektrischen Spannungen.
  • Diese Handschuhe dürfen nicht für Arbeiten an unter Strom stehenden Leitungen oder zum Schutz vor Stromschlägen verwendet werden!

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polyurethan
Länge:
190-240 mm; 7.48-9.45 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Schutzniveau:
Mehrzweck
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,34*
€ 1,83*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 2,02*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,62*
€ 2,19*
8 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,44004*
€ 20,92008*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 15,74004*
€ 21,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48135100
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
48135110
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
48135060
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
48135070
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
48135080
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.