Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh 11-818 FORTIX™ Gr. 10 Nitril auf Nylon-Spandex


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh 11-818 FORTIX™ Gr. 10 Nitril auf Nylon-Spandex
Ansell Handschuh 11-818 FORTIX™ Gr. 10 Nitril auf Nylon-Spandex
Ansell Handschuh 11-818 FORTIX™ Gr. 10 Nitril auf Nylon-Spandex
Artikel-Nr.:
     1955-2000347502
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11818100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuh 11-818 FORTIX™ Gr. 10 Nitril auf Nylon-Spandex (18 Gauge) blau Strickbund Innenhandbeschichtung Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung. Ideale Anwendungsbereiche: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Handhabung kleiner/empfindlicher Teile, Ein- und Ausbau von Komponenten, Montage von kleinen Komponenten, Ein- und Ausschrauben, Feinmechanik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11818100
Werksnummer:
2130365710
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Material:
Nitril
Produktart:
Nitril auf Nylon-Spandex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,60*
€ 3,25*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,26*
2 Tage
89
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,55*
€ 3,31*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,38*
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 3,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11818110
ab € 2,50*
Ähnlich
Ansell
11818060
ab € 33,43008*
Ähnlich
Ansell
11818070
ab € 2,50*
Ähnlich
Ansell
11818080
ab € 2,50*
Ähnlich
Ansell
11818090
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.