Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Montagehandschuh HyFlex® 11-818, Gr. 10, blau, Nylon/Spandex, dünne FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Montagehandschuh HyFlex® 11-818, Gr. 10, blau, Nylon/Spandex, dünne FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund,
Ansell Montagehandschuh HyFlex® 11-818, Gr. 10, blau, Nylon/Spandex, dünne FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund,
Ansell Montagehandschuh HyFlex® 11-818, Gr. 10, blau, Nylon/Span - Artikelbild 7
Artikel-Nr.:
     362I-1039576
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     1181810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Montagehandschuh HyFlex® 11-818, Gr. 10, blau, Nylon/Spandex, dünne FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung, Strickbund, EN 388 (3121A) CE Kat. II
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Hersteller:
Ansell
Material:
Nylon
Norm:
EN 388
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Montagehandschuh|Ansell|11-818|EN 388|silikonfrei|Arbeitshandschuh|Schutzhandschuh
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
79
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,47*
€ 3,12*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,29*
2 Tage
29
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 2,55*
€ 3,34*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,41*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 37,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11818110
ab € 2,50*
Ähnlich
Ansell
11818060
ab € 33,50004*
Ähnlich
Ansell
11818070
ab € 2,50*
Ähnlich
Ansell
11818080
ab € 2,47*
Ähnlich
Ansell
11818090
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.