Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.10 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.10 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,
BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.10 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,
BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe, Vollnappaleder, Gr.10 Spaltleder-Stulpe, 35 cm,
Artikel-Nr.:
     1955-2000061576
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0270_10 H
EAN/GTIN:
     4025888000788
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Stronghand BIHAR, Mech. Schutzhandschuhe

Material: Vollnappaleder
Norm: DIN EN 388
Farbe: Weiß
Länge: ca. 35 cm
Schafs-Vollnappaleder mit Spaltleder-Stulpe
eingesetzter Daumen
Lederschichteln
Größe: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0270_10 H
Werksnummer:
0270-10
Profil:
10 H
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
10
Material:
Nappaleder
Produktart:
Handschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,25*
3 Tage
1944
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,19*
2 Tage
1944
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,21*
7 Tage
1985
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 1,69*
€ 2,28*
3 Tage
1000
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 1,7835*
€ 2,3435*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,515* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.