| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888000788 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888000788 EAN/GTIN: 4025888000788 |
| |
|
| | |
| 4025888000788 Nappa-Lederhandschuh »BIHAR« Zulassung/Norm: EN 388 Ausführung: - Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe - Eingesetzter Daumen in Nappavollleder - Lederschichtel Material: Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe Länge: 350 mm Farbe: natur |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, 4025888000788, Neutrale Produktlinie, Schutzhandschuh, Schweisser-Handschuh, Nappa-Lederhandschuh »BIHAR«, 28564016, 1647351, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Lederhandschuh BIHAR, 5-finger, 35cm, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388, Ausführung:, Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe, Eingesetzter Daumen in Nappavollleder, Lederschichtel, Material: Vollnappaleder mit Spaltlederstulpe, Länge: 350 mm, Farbe: natur, Schweisserhandschuh |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 120 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,24* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,64* | € 2,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,20* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 1,70* | € 2,27* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 1,78* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,89* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|