Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microflex® 93-260 Gr. 7,5-8


Menge:  Behälter  
Produktinformationen:
Microflex® 93-260 Gr. 7,5-8
Microflex® 93-260 Gr. 7,5-8
Microflex® 93-260 Gr. 7,5-8
Microflex® 93-260 Gr. 7,5-8
Artikel-Nr.:
     1885-2490015880
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     93-260
EAN/GTIN:
     10076490453487
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
3-Lagen-Konstruktion für herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen, dünnwandige Konstruktion für höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, anatomische Passform, herausragendes Tragegefühl, hohe Flexibilität, längere Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 2000X, EN 374-1 JKLOPST, EN 421, ISO 18889 G1
Farbe:
Grün-blau
Material:
Nitril, Neopren
Länge:
ca. 285 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Kfz-Ersatzteilmarkt, Biowissenschaften, Chemisch
Schutzklasse:
Kat. III
Stärke:
ca. 0,198 mm
Beschaffenheit:
Rollrand, chloriniert, puderfrei, texturierte Finger
Größe:
7,5-8 (M)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh gr. 6 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,77*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 16,32*
3 Tage
124
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 16,52*
12 Tage
170
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,77*
€ 16,75*
Lager 1885
215
1
pro Behälter
€ 4,95*
ab € 13,55*
€ 38,44*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 38,44*
€ 45,74
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 37,68*
€ 44,84
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 18,63*
€ 22,17
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 16,92*
€ 20,13
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 13,55*
€ 16,12
pro Behälter
1 Behälter enthält 50 Stück (ab € 0,271* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
93260090
ab € 11,48*
Ähnlich
Ansell
93260070
ab € 11,34*
Ähnlich
Ansell
93260100
ab € 11,52*
Ähnlich
Ansell
93260060
ab € 11,44*
Ähnlich
Ansell
93260110
ab € 11,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.