Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 362I-1068457 Herst.-Nr.: 93260090 EAN/GTIN: 10076490453494 |
| |
|
| | |
| - 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
- Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
- Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
- Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
- Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Material: | Neopren und Nitril | ProductTyp: | Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe | Normen und Zertifikate: | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 421:2010 | FDA21 CFR 177-2600 | ISO 9001 | Anwendungen: | die äußere Erdatmosphäre | Karosseriewerkstatt | Bearbeitung | Lackiererei | Instandhaltung | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Mechanische Reparaturen | Laborforschung und -entwicklung | Vorbereitung der Materialien | Produktion & Verarbeitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 362 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,95* | ab € 12,17* | € 15,91* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 11,48* | € 16,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 12,57* | € 16,22* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 12,75* | € 16,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,13* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 362 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2434* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 362 | | Versand: Lager 362 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|